text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 3/8 x 7/16


Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Inch-maten: van 1/4" tot 5/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 9O582899
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 20.638
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 20.638
Sleutelwijdte klein (mm) 19.05
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 13/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 40
Kopbreedte groot (mm) 40
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee

Omschrijving

Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Inch-maten: van 1/4" tot 5/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O582899
EAN 3148517427761
UBB 500638535897
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.3/4X13/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.