text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 3/8 x 7/16


Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/4" tot 15/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1X400628
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 20.638
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 20.638
Sleutelwijdte klein (mm) 19.05
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 13/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 34
Kopbreedte groot (mm) 40.1
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1X400628
EAN 3148517722118
UBB 500638543222
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.3/4X13/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.