text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 3/4 x 3/16


Artikelnummer 7U964378
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 325
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 325
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.1/16"
Kopbreedte klein (mm) 55.5
Kopbreedte groot (mm) 55.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7U964378
EAN 3148511166857
UBB 500638547850
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 70A.27
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.