Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
6X781024
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
Facom Ring ratelsleutel 3/4 x 13/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6X781024
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
235
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
235
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
24
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
43.7
Kopbreedte groot (mm)
43.2
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X781024
EAN
3148511166833
UBB
500638547694
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
70A.24