text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 27mm


Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 9V501908
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 15/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 40
Kopbreedte groot (mm) 46
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9V501908
EAN 3148517424692
UBB 500638535632
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.22X24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.