text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 24mm


Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5F586697
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 15/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 40.1
Kopbreedte groot (mm) 46.5
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5F586697
EAN 3148517721401
UBB 500638542497
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.22X24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.