Ringratelsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
2Z899052
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
Facom Ring ratelsleutel 21 x 23mm
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
2Z899052
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
35.7
Kopbreedte groot (mm)
35.7
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z899052
EAN
3148511166680
UBB
500638547025
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
70A.18