text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 18mm


Artikelnummer 0U357212
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 11/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 31.8
Kopbreedte groot (mm) 34
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0U357212
EAN 3148517721234
UBB 500638541408
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.17X19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.