text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 17 x 19mm


Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7J684146
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 18
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 29.5
Kopbreedte groot (mm) 33.5
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Omschrijving

Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7J684146
EAN 3148517424937
UBB 500638535061
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.16X18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.