text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 16 x 18mm


Rechte verstelbare ringratelsleutels: zeer multifunctionele sleutels = 4 maten per sleutel. Minder gewicht: 1 sleutel in de gereedschapskist in plaats van 4. 4 metrische maten per sleutel: - 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. - 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5°. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 5E284523
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 230
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17
Sleutelwijdte klein (mm) 16
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 11/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 31.8
Kopbreedte groot (mm) 34
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5E284523
EAN 3148517938489
UBB 500638538867
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64C.S2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.