Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
8P681058
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
Facom Ring ratelsleutel 16 x 18
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
8P681058
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
16
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1.5/16"
Kopbreedte klein (mm)
35.7
Kopbreedte groot (mm)
35.7
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P681058
EAN
3148511166628
UBB
500638546605
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
70A.16