text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 14 x 19


Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1G450886
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 5/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 26.9
Kopbreedte groot (mm) 29.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Omschrijving

Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1G450886
EAN 3148517721074
UBB 500638540418
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.14X15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.