text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 12mm


Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2A987543
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Kopbreedte klein (mm) 20.2
Kopbreedte groot (mm) 21.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2A987543
EAN 3148517424425
UBB 500638534494
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.10X11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.