text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 11mm


Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0N051055
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Kopbreedte klein (mm) 20.2
Kopbreedte groot (mm) 22
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0N051055
EAN 3148517720862
UBB 500638539444
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.10X11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.