text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 10mm


Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/4" tot 15/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Article number 3G750970
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Sleutelwijdte klein (mm) 6.35
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 14
Kopbreedte groot (mm) 17
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Description

Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/4" tot 15/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Article numbers

Article number 3G750970
EAN 3148517721586
UBB 500638539287
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  65.1/4X5/16
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.