text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Ring ratelsleutel 10 x 11mm


Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Inch-maten: van 1/4" tot 5/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 9Z197521
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Sleutelwijdte klein (mm) 6.35
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 14.2
Kopbreedte groot (mm) 17.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Inch-maten: van 1/4" tot 5/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z197521
EAN 3148517428218
UBB 500638534072
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.1/4X5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.