text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 10 x 11mm


Open ringsleutels met ratel: de sleutel wordt geopend om rond de leiding geplaatst te worden en sluit op de moer voor een optimale grip. Door de speciale vorm van de sleutel is een rateleffect mogelijk. Snel vastdraaien van leidingen in personenauto's, vrachtwagens, openbare werken, compressoren, koelinstallaties, luchtvaart, sanitair enz. 6-kant kop: 7 tot 10 mm - 12-kant kop: van 11 tot 32 mm. Ophangoog aan het einde van de steel: om de sleutels op een paneel te plaatsen of op te hangen om verlies of vallen te voorkomen. Metrische maten: van 7 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomde, gesatineerde handgreep /gebruneerde kop.

Artikelnummer 9L621804
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 139.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 139.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 24.6
Kopbreedte groot (mm) 24.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Open ringsleutels met ratel: de sleutel wordt geopend om rond de leiding geplaatst te worden en sluit op de moer voor een optimale grip. Door de speciale vorm van de sleutel is een rateleffect mogelijk. Snel vastdraaien van leidingen in personenauto's, vrachtwagens, openbare werken, compressoren, koelinstallaties, luchtvaart, sanitair enz. 6-kant kop: 7 tot 10 mm - 12-kant kop: van 11 tot 32 mm. Ophangoog aan het einde van de steel: om de sleutels op een paneel te plaatsen of op te hangen om verlies of vallen te voorkomen. Metrische maten: van 7 tot 32 mm. Uitvoering: verchroomde, gesatineerde handgreep /gebruneerde kop.

Artikelnummers

Artikelnummer 9L621804
EAN 3148511166444
UBB 500638545615
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 70A.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.