text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 1/4 x 5/16


Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/4" tot 15/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7S567619
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14.288
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14.288
Sleutelwijdte klein (mm) 12.7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 9/16"
Kopbreedte klein (mm) 25.5
Kopbreedte groot (mm) 26.9
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Omschrijving

Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/4" tot 15/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7S567619
EAN 3148517721821
UBB 500638539022
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.1/2X9/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.