text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Regelbare sleutel 44mm


Modellen met duimstop. Isolatie met "veiligheids" kleurcode. Uitvoering: kop met schaalverdeling, 15° schuin. Afwerking: gebruneerd.

Artikelnummer 5Y666372
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 1900
Lengte (mm) 385
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. sleutelwijdte (mm) 44
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 1900
Lengte (mm) 385
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. sleutelwijdte (mm) 44
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '44']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Ja
Merk Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Modellen met duimstop. Isolatie met "veiligheids" kleurcode. Uitvoering: kop met schaalverdeling, 15° schuin. Afwerking: gebruneerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y666372
EAN 3148511326541
UBB 500637397216
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113.15TAVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.