text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Regelbare sleutel 113A. 4T


Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait linksom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: gefosfateerd en fijn geslepen zijvlakken.

Artikelnummer 7U908202
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 65
Lengte (mm) 114
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 65
Lengte (mm) 114
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '13']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Merk Facom
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait linksom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: gefosfateerd en fijn geslepen zijvlakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113A.4T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.