text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Regelbare sleutel 113A. 4C


Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait rechtsom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: verchroomd en gepolijste zijvlakken.

Artikelnummer 4E253520
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 65
Lengte (mm) 114
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 65
Lengte (mm) 114
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '13']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Merk Facom
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4E253520
EAN 3148517036628
UBB 500637401414
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113A.4C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.