text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Regelbare sleutel 113A. 18T


Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait linksom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: gefosfateerd en fijn geslepen zijvlakken.

Artikelnummer 0A938908
Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 1800
Lengte (mm) 456
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gefosfateerd
Gewicht 1800
Lengte (mm) 456
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '53']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Merk Facom
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 0A938908
EAN 3148517036116
UBB 500637401257
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113A.18T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.