text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Regelbare sleutel 113A. 18C


Kartelwieltje goed toegankelijk = eenvoudig af te stellen. Verstelbaar deel van de bek steekt niet uit als de bek maximaal open staat. Met de schaalverdeling in millimeter wordt de bekopening gemakkelijk vooringesteld. Kartelwiel draait rechtsom. Assortiment van 4" tot 24". Uitvoering: verchroomd en gepolijste zijvlakken.

Artikelnummer 3G425557
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1800
Lengte 456
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 1800
Lengte 456
Max. sleutelwijdte (mm) 53
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '53']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 3G425557
EAN 3148517036031
UBB 500637400838
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113A.18C
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.