text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Regelbare moersleutel 34mm


Modellen met duimstop. Isolatie met "veiligheids" kleurcode. Uitvoering: kop met schaalverdeling, 15° schuin. Afwerking: gebruneerd.

Artikelnummer 7I958255
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 950
Lengte (mm) 310
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. sleutelwijdte (mm) 34
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 950
Lengte (mm) 310
Geïsoleerd 1000 V Ja
Max. sleutelwijdte (mm) 34
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) ['0', '34']
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Ja
Merk Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Modellen met duimstop. Isolatie met "veiligheids" kleurcode. Uitvoering: kop met schaalverdeling, 15° schuin. Afwerking: gebruneerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7I958255
EAN 3148511326534
UBB 500637397059
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 113.12TAVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.