Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
7P247952
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
Facom Ratels SL.171
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7P247952
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
37
Gewicht
450
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
262
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
37
Gewicht
450
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
262
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Terugzwenkhoek (°)
5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
17
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Lengte steel (mm)
245
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P247952
EAN
3148519339512
UBB
500638651207
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
SL.171