Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
5Q217499
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
Facom Ratels S.382
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Te gebruiken met draaiknop S.305P. Vierkant: 1/2". Maximaal gebruikskoppel: 350 N.m. Gewicht: 300 g.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5Q217499
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
300
Kopdiameter (mm)
41
Lengte
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
300
Kopdiameter (mm)
41
Lengte
27
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
27
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Lengte steel (mm)
66
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Te gebruiken met draaiknop S.305P. Vierkant: 1/2". Maximaal gebruikskoppel: 350 N.m. Gewicht: 300 g.
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q217499
EAN
3148510589107
UBB
500638649821
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
S.382