Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
8Q660504
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
Facom Ratels S.372V
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Q660504
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
150
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
150
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
15
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Compact Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q660504
EAN
3148510589039
UBB
500638649664
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
S.372V