Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
4N308016
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
Facom Ratels R.372
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4N308016
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
70
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
70
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
15
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N308016
EAN
3148510531700
UBB
500638645456
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
R.372