Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
6U317666
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
Facom Ratels R.150A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6U317666
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
26.5
Gewicht
120
Type toebehoren/onderdelen
Platbolkop
Kopdiameter (mm)
38.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
26.5
Gewicht
120
Type toebehoren/onderdelen
Platbolkop
Kopdiameter (mm)
38.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Terugzwenkhoek (°)
5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Ja
Geschikt voor doppen
Ja
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Finger Control Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U317666
EAN
3148517570627
UBB
500638643212
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
R.150A