text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels K.382A


Voor de S.382V: maximaal gebruikskoppel 350 N.m.

Artikelnummer 2H580124
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 870
Kopdiameter (mm) 69
Lengte (mm) 27
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Gewicht 870
Kopdiameter (mm) 69
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19.05
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 27
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Compact Ratchet Insert

Omschrijving

Voor de S.382V: maximaal gebruikskoppel 350 N.m.

Artikelnummers

Artikelnummer 2H580124
EAN 3148517155671
UBB 500638642487
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer K.382A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.