text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels K.154B


Kleine terugstelhoek: 5°. Binnenwerk: 72 tanden. Veiligheidsvergrendeling met pal. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2T375006
Geïsoleerd Nee
Hoogte 61
Gewicht 2400
Kopdiameter (mm) 68
Lengte (mm) 548
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 61
Gewicht 2400
Kopdiameter (mm) 68
Lengte (mm) 548
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19.05
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 34
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 514
Merk Facom

Omschrijving

Kleine terugstelhoek: 5°. Binnenwerk: 72 tanden. Veiligheidsvergrendeling met pal. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2T375006
EAN 3148516897091
UBB 500638642222
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer K.154B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.