text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels JXL.171


Grote nauwkeurigheid: ratelmechanisme met 72 tanden en 5° terugstelhoek Parkeermeterkop zonder risico op ongewenst omschakelen van draairichting Lengte van 247 tot 355 mm

Artikelnummer 4D174743
Geïsoleerd Nee
Hoogte 33
Gewicht 400
Kopdiameter (mm) 29
Lengte 355
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 33
Gewicht 400
Kopdiameter (mm) 29
Lengte 355
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 9.53
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Ja
Lengte kop (mm) 55
Draaikop Ja
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 300
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4D174743
EAN 3662424007712
UBB 500638641075
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer JXL.171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.