My Favorites
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
2L463050
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
Facom Ratels J.372V
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
2L463050
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
140
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
140
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (mm)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.53
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
15
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Merk
Facom
HS- en goederencode
82042000
Type
Compact Ratchet Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2L463050
EAN
3148510291093
UBB
500638639681
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
J.372V