Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
8I362776
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
Facom Ratels 42585
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8I362776
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
24.5
Gewicht
245
Kopdiameter (mm)
29
Lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
24.5
Gewicht
245
Kopdiameter (mm)
29
Lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
9.53
Terugzwenkhoek (°)
5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
15
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Lengte steel (mm)
195
Merk
Facom
Goederencode
82042000
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8I362776
EAN
3148519339437
UBB
500638640408
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
JL.171