text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels 1/4IN


EXTRA PRECISIE: Mechanisme met 80 tanden terugstelhoek van 3° Verhoogde capaciteit in kleine ruimtes EXTRA DUURZAAM: Stofdichte kop Geen omkeermechanisme op de kop Extra compact EXTRA COMFORT: Ergonomisch bimateriaal handvat voor een perfecte grip. Bestand tegen werkplaats vloeistoffen EXTRA SNEL: Nieuw omkeermechanisme, direct op het handvat Tijdbesparend, met één vinger omkeerbaar Optimaal omkeersysteem bij gebruik in nauwe ruimtes SLS COMPATIBEL: Voorzien van oogopening voor hoogtewerk

Artikelnummer 8X304787
Geïsoleerd Nee
Hoogte 24
Gewicht 103
Kopdiameter (mm) 24.5
Lengte (mm) 121.2
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 24
Gewicht 103
Kopdiameter (mm) 24.5
Lengte (mm) 121.2
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Terugzwenkhoek (°) 4.5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 12.2
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 109
Merk Facom
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 8X304787
EAN 3662424145599
UBB 500695406446
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R.181PB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.