text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratels 1/4IN


Vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop. Zeer lange levensduur zonder onderhoud, ongeacht de arbeidsomstandigheden. Bescherming tegen stof, industrieel slib, enz. Mechanisme met 72 tanden voor een terugstelhoek van 5°. Draairichting omkeren dmv hendel. "Handpalm" systeem waarmee op de kop van de ratel gedrukt kan worden tijdens het los-/vastdraaien zonder het risico te lopen de draairichting per ongeluk om te keren. Uiterst compacte kop. Ophangoog voor werk op hoogte. Uitzonderlijk comfort.

Artikelnummer 5W295632
Geïsoleerd Nee
Hoogte 23
Gewicht 85
Kopdiameter (mm) 22
Lengte 121
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 23
Gewicht 85
Kopdiameter (mm) 22
Lengte 121
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 11
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 110
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 5W295632
EAN 3148519339352
UBB 500638646447
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer RL.171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.