text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratelringsleutel 11mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 141,5mm


Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 61
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 141.5
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 61
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Kopbreedte steek (mm) 23.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 21.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2F441549
EAN 3662424065163
UBB 500680408852
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467BF.11

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.