text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Plaatboor 229A.3


Voor boren, afbramen, uitboren van dun materiaal: plaatstaal, non-ferrometalen. Van HSS staal. Max. aanbevolen dikte: 4 mm. Voorboren niet nodig.

Artikelnummer 9W431387
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 48
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 76
Diameter boor (mm) 23.25
Schachtdiameter (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 48
Max. plaatdikte (mm) 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Facom
Type Boring Drill

Omschrijving

Voor boren, afbramen, uitboren van dun materiaal: plaatstaal, non-ferrometalen. Van HSS staal. Max. aanbevolen dikte: 4 mm. Voorboren niet nodig.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W431387
EAN 3148516301093
UBB 500637588046
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 229A.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.