Plaatboren
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
Boren
Plaatboren
6L487807
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
Facom Plaatboor 229A.2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L487807
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
41
Max. plaatdikte (mm)
4
Geschikt voor RVS
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
71
Diameter boor (mm)
12.5
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
41
Max. plaatdikte (mm)
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82075060
Type
Boring Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L487807
EAN
3148516300966
UBB
500637587881
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
229A.2