text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Wiertło bezstopniowe 229A.1


Numer artykułu 8Z030587
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 37
Maks. grubość płyty (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 59
Średnica wiertła (mm) 8.5
Średnica wału (mm) 6
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 37
Maks. grubość płyty (mm) 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Facom
Kod towaru 82075060
Type Boring Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z030587
EAN 3148516300614
UBB 500637587626
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 229A.1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.