Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Pijpsleutels
Hoekpijptangen
7W708821
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
Facom Pijpsleutel Zweeds model voor staal met 60 mm buitendiameter 560 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Capaciteit: 10 tot 60 mm 3/8" tot 2". Steel van hoge kwaliteit smeedstaal.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7W708821
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
2400
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (mm)
600
Spanbereik (mm)
['0', '60']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Gewicht
2400
Geschikt voor max. buisdiameter
2 inch
Lengte (mm)
600
Spanbereik (mm)
['0', '60']
Handvat
Gelakt
Met antislip voorziening
Nee
Geschikt voor oliefilter
Nee
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W708821
EAN
3148517027916
UBB
500637410811
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
120A.2P