text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore buissleutelset KD26R-8 8 stuks


Meest gebruikte maten gecombineerd in een set, Volgens DIN 896, Vorm B, ISO 2236, ISO 1085, Met holle as, in buisvormig staal, DIN 2391 naadloos, gehard, gemaakt van materiaal C35, verchroomd

Artikelnummer
Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Totaal aantal gereedschappen 11
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Totaal aantal gereedschappen 11
Met wringstaaf Ja
Geschikt voor wringstaaf Ja
Aantal pijpsleutels 8
Met afrolbeveiliging Ja
Sleutelwijdte (mm) 6 - 22
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Meest gebruikte maten gecombineerd in een set, Volgens DIN 896, Vorm B, ISO 2236, ISO 1085, Met holle as, in buisvormig staal, DIN 2391 naadloos, gehard, gemaakt van materiaal C35, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2457.001.770
EAN 4010886621851
UBB 203232949248
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6218540

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.