Opsteek- & insteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
8X766035
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
Facom Opsteek & insteeksleutels 14
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Te gebruiken op de momentsleutels van serie 203, 306R en 446.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8X766035
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
Overig
Rechthoekige montage
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
29
Totale lengte (mm)
106
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
Overig
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Te gebruiken op de momentsleutels van serie 203, 306R en 446.
Artikelnummers
Artikelnummer
8X766035
EAN
3148510935409
UBB
500638570852
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
20.14