Opsteek- & insteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
9X076838
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
Facom Opsteek & insteeksleutels 15
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Te gebruiken op de momentsleutels van serie 203, 306R en 446.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9X076838
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
Overig
Rechthoekige montage
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
40
Totale lengte (mm)
109
Uitvoering
Opening
Aansluitmaat
Overig
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Te gebruiken op de momentsleutels van serie 203, 306R en 446.
Artikelnummers
Artikelnummer
9X076838
EAN
3148510935508
UBB
500638571017
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
20.15