Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
0D589613
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
Facom Opsluitbeugel M.215A
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met een ontgrendelingsknop. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0D589613
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
415
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
415
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25.4
Vierkant
25 mm (1 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Facom
Type
Drive Extension
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met een ontgrendelingsknop. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Artikelnummers
Artikelnummer
0D589613
EAN
3148516544513
UBB
500637382028
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
M.215A