Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
9D649212
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
Facom Opsluitbeugel K.215B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9D649212
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
400
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
400
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
19.05
Vierkant
20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Facom
Type
Drive Extension
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9D649212
EAN
3148516589613
UBB
500637380469
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
K.215B