text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Opsluitbeugel 52,5mm


Artikelnummer 7N060298
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 52.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Facom
Goederencode 82042000
Type Drive Extension

Artikelnummers

Artikelnummer 7N060298
EAN 3148510577500
UBB 500637389213
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S.206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.