text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Opsluitbeugel 455mm


Veiligheid: vergrendelingsmechanisme, er raken geen doppen kwijt. Hiermee worden FOD beperkt. Handig: de kartelrand zorgt voor een goede hantering. Uitvoering : glanzend verchroomd.

Artikelnummer 2F317691
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 455
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 455
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Facom
Type Knurled Lock Extension

Omschrijving

Veiligheid: vergrendelingsmechanisme, er raken geen doppen kwijt. Hiermee worden FOD beperkt. Handig: de kartelrand zorgt voor een goede hantering. Uitvoering : glanzend verchroomd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F317691
EAN 3662424035616
UBB 500637338491
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer J.455RCK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.