text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Opsluitbeugel 3/8 500mm


Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop. Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde vergrendelingsring.

Artikelnummer 8N393702
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 500
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Facom
Type Drive Locking Extension

Omschrijving

Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop. Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde vergrendelingsring.

Artikelnummers

Artikelnummer 8N393702
EAN 3148510289502
UBB 500637377820
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer J.217RC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.