text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Opsluitbeugel 3/8 125mm


Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop. Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde vergrendelingsring.

Artikelnummer 7R861797
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.525
Vierkant 10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Facom
Type Drive Locking Extension

Omschrijving

Totale veiligheid: dit vergrendelmechanisme voorkomt het onverwacht losschieten van de dop. Uitvoering: glanzend verchroomd, met een gefosfateerde vergrendelingsring.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R861797
EAN 3148510289045
UBB 500637376426
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer J.210RC
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.